{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Backenhöhe h | 26 mm | |
Höhe h1 | 23 mm | |
Höhe h2 | 16 mm | |
Höhe h3 | 14 mm | |
Backenlänge l | 60,6 mm | |
Stufe s | 4 mm | |
für Typ | 125 | |
passend zu Farbcode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Herstellernummer | 6921534036931 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grippbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 312.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 418.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 648.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 466.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 118 | 125 | 125 | |
Backenhöhe h | 26 | 40 | 40 | |
Backenlänge l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Höhe h1 | 23 | 40 | ||
passend zu Farbcode | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Stufe s | 4 | |||
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |