Adapterplatte 550

Artikel-Nr.: 361170 550
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 554 mm
Breite B 342 mm
Höhe H 56,4 mm
Höhe H1 24 mm
Gewicht 42,5 kg
Anzahl ZC-Bohrungen 6
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361170 550
EAN / GTIN 4045197809674
Herstellernummer 361170 550

Beschreibung

Verwendung:

Zur optimalen Befestigung des 5-Achs-Spanners auf Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Basisschienen Nr. 361115.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmleiste mit Zylinderschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb