Vorsatzbacke Gripp 3/5 125

Artikel-Nr.: 361142 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 20 mm
Höhe h1 15 mm
Höhe h2 17 mm
Backenlänge l 12 mm
Länge l1 9 mm
Länge l2 9 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361142 125
EAN / GTIN 4045197809490
Herstellernummer 361142 125

Beschreibung

Ausführung:

Erste Spannstufe mit 3 mm Höhe. Zweite Spannstufe mit 5 mm Höhe.
3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb