Vorsatzbacke Gripp 3/5 100

Artikel-Nr.: 361142 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 100 mm
    Backenhöhe h 20 mm
    Höhe h1 17 mm
    Höhe h2 15 mm
    Backenlänge l 12 mm
    Länge l1 9 mm
    Länge l2 9 mm
    passend zu Farbcode Xpent0; Xpent1-2
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361142 100
    EAN / GTIN 4045197849199
    Herstellernummer 361142 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erste Spannstufe mit 3 mm Höhe. Zweite Spannstufe mit 5 mm Höhe.
    3 mm Auflagefläche.

    Vorteil:

    Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

    Passend für:

    Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
    Stufenbacken Nr. 361295361296.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb