Adapterplatte für Automationskonsole XP80Z, Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 360169 180
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 180 mm
Breite 120 mm
Höhe 25 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360169 180
EAN / GTIN 4067263118893
Herstellernummer 360169 180

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium schwarz eloxiert. Seitliche Greifernut 8×6 mm inklusive mittiger Positionierbohrung für automatisierte Anwendungen mit Stichmaß 80 mm.

Verwendung:

Frei verwendbare Oberfläche auf Stichmaß 80 mm zur individuellen Bearbeitung beziehungsweise als Palette nutzbar.

Passend für:

Konsole Nr. 360164.

Lieferumfang:

4 × Spannbolzen Nr. 360025 12M10/90.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb