Adapterplatte für Automationskonsole XP80Z 136 mm

Artikel-Nr.: 360169 136
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 136 mm
Breite 120 mm
Höhe 25 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360169 136
EAN / GTIN 4062406194437
Herstellernummer 360169 136

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium schwarz eloxiert. Seitliche Greifernut 8×6 mm inklusive mittiger Positionierbohrung für automatisierte Anwendungen mit Stichmaß 80 mm.

Verwendung:

Zur Adaption eines Spannmittels mit Stichmaß 52 mm auf Stichmaß 80 mm.

Passend für:

Konsole Nr. 360164.
Zentrierspanner Nr. 363000 Gr. 50 und Gr. 80 und Nr. 363300 Gr. 75.

Lieferumfang:

4× Befestigungsschrauben, 4 × Gewindestifte M8, 2 × Positionierbuchsen, 4 × Spannbolzen Nr. 360025 12M10/90.

Hinweis:

Kompatibel für alle Hersteller von Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb