Höhenelement für Automationskonsole XP80Z 85 mm

Artikel-Nr.: 360166 85
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 160 mm
    Breite 160 mm
    Höhe 85 mm
    Kreuzstichmaß 200 mm
    Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 4 St.
    Produktart Höhenelement

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360166 85
    EAN / GTIN 4062406572938
    Herstellernummer 360166 85

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem (Kreuzstichmaß 200 mm).

    Verwendung:

    • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitszentren.
    • Höheres Abstützmoment für maximale Stabilität.

    Passend für:

    Konsole Nr. 360164.

    Hinweis:

    Spannbolzen Nr. 360025 18M16 separat bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb