• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Automationskonsole, Typ: XP80Z

Artikel-Nr.: 360164 XP80Z
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 160 mm
Breite B 160 mm
Höhe H 40 mm
Bohrungsabstand e 80 mm
Gewinde M M8
Gewinde G 1/4 Zoll
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 4
Produktart Konsole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Herstellernummer 360164 XP80Z
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

50 kN Haltekraft, durch 4 Satz Spanntopfkomponenten Gr. 90, Stichmaß 80 mm. Identisches Funktionsprinzip wie bei den GARANT ZeroClamp Spanntöpfen. Somit Thermosymmetrie zur Mitte. Manuelles oder automatisiertes Spannen und Lösen möglich. Spannen über Federspeicher– Lösen mit Druckluft (6 bar).

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit ZeroClamp Spannbolzen Gr. 90.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360134, Höhenelement Nr. 360166.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb