Gripp-Aufsatzbacken-Paar, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360140 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Spannbereich B - A 6 mm - 87 mm
Auflagehöhe C 55 mm
für Typ 80
passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360140 80
EAN / GTIN 4045197642608
Herstellernummer 360140 80
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einspannhöhe = 4 mm.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb