Gripp-Aufsatzbacken-Paar 120

Artikel-Nr.: 360140 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 120 mm
Spannbereich B - A 6 mm - 107 mm
Auflagehöhe C 57,18 mm
für Typ 120
passend zu Farbcode ZC120
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360140 120
EAN / GTIN 4045197680839
Herstellernummer 360140 120

Beschreibung

Ausführung:

Einspannhöhe = 4 mm.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb