Flexspanner variabel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 360064 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Außen-⌀ D 80 mm
Länge L 144 mm
Breite B 99 mm
Drehmoment 10 Nm
Spannhöhe 125 mm - 150 mm
Typ 1
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115
Herstellernummer 360064 1

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahlgrundkörper mit integriertem Vollstahlkonus.
  • Mechanischer Klemm-Mechanismus.
  • Durch Anziehen der seitlichen Spannschraube, wird das Bauteil mit dem entsprechenden Spannbolzen über 2 Klemmkeile axial eingezogen und gespannt.
  • Befestigung über Spannpratzen, T-Nutensteine oder Nullpunktspannsystem mittels Spannbolzen Nr. 360066 möglich.
  • Bohrung für Nullpunktspannsystem bereits vorhanden.

Höhenverstellung mit 3 mm Steigung pro Umdrehung. Maximaler Verstellweg 25 mm.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Einfache und exakte Positionierung auf dem Maschinentisch. Spannen von komplexen Bauteilen z.B. im Formenbau.
Zum Ausgleichen verformter Bauteile.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 für Gr. 120, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Höhenelement Nr. 360068.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb