ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen) 14014

Artikel-Nr.: 360014 14014
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ZeroClamp
    Typ 14014
    passend für Maschinentyp MAZAK VARIAX 500
    Spanntopf-⌀ 120 mm
    Anzahl Spanntöpfe 4
    ⌀ A 500 mm
    Breite B 400 mm
    Höhe H 44 mm
    Stichmaß S 200 mm
    Kreuzstichmaß nein
    Produktart Basisplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360014 14014
    EAN / GTIN 4045197777188
    Herstellernummer 360014 14014

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zentrumbohrung ⌀ 25 H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes.
    Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

    Werkstoff:

    Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.
    Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

    Sonderzubehör:

    Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 und Gr. 12805.

    Hinweis:

    Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb