ZeroClamp Spanntopf selbsthemmend, Typ: Z120L

Artikel-Nr.: 360045 Z120L
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Haltekraft M10 35 kN
Haltekraft M12 50 kN
Einzugskraft 5 kN
Einzugskraft mit Turbo 20 kN
Spanntopf-⌀ d 120 mm
Indexierbohrung vorhanden nein
Ausgleich radial 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit < 2,5 µm
Produktart Spanntopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360045 Z120L
Kopieren
EAN / GTIN 4067263801511
Kopieren
Herstellernummer 360045 Z120L
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Druckluftanschluss 6 bar zum Entriegeln erforderlich.
  • Radialausgleich 0,1 mm.
  • Maximaler Bolzeneinzug 1 mm.
  • Wiederholgenauigkeit < 2,5 μm.
  • Alle Komponenten aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Vorteil:

  • Wiederholgenauigkeit < 2,5 μm.
  • Immer spielfrei durch HSK-Prinzip. (Hohlschaft-Kegel)
  • Thermosymmetrie durch vorgespannte Spannkonen. Diese gleichen Ungenauigkeiten der Stichmaße immer zum Nullpunkt aus.
  • Nur ein Spannbolzentyp notwendig, dadurch einfache Logistik.
  • 30 % größeres Kraft-/ Hubvolumen gegenüber Standard-Spanntöpfen. Lineare Zustellung der Spannschieber, keine Aufteilung in Eil- und Spannhub notwendig.
  • Ausblasfunktion, Turbofunktion und Abfrage der Spannschieberstellung.
  • Keine Frei- oder Schwertbolzen notwendig, funktioniert jedoch auch klassisch mit diesen Bolzentypen.

Funktion:

Ein im Schieberbereich ausgesparter Kolben ist dort mit Mitnehmern ausgestattet, die unter einem Winkel von 15° angeordnet sind und in die Schieber eingreifen.
Bei einer Hubbewegung des Kolbens werden die Spannschieber radial bewegt und verriegeln den Spannbolzen über die Federkraft der 14 Spannfedern.

Verwendung:

Zum individuellen Einbau in Spannvorrichtungen. Zum Nachrüsten auf vorhandenen Basisplatten für höhere Haltekraft.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 und 25M10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb