ZeroClamp Spanntopf, Typ: 138-SET

Artikel-Nr.: 360040 138-SET
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Spanntopf Nr. 360040 138
Spanntopf-⌀ d 138 mm
Indexierbohrung vorhanden nein
Produktart Spanntopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360040 138-SET
EAN / GTIN 4045197694720
Herstellernummer 360040 138-SET

Beschreibung

Ausführung:

Alle Komponenten aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zum individuellen Einbau in Spannvorrichtungen.

Lieferumfang:

Jeweils 4 Spanntöpfe.
10 × Verbindungsstücke für die Luftleitung.
1,5 m Luftleitung.
1 × Schnellkupplung Nr. 360019 Gr. 10003.
1 × Stecknippel (passend für Schnellkupplung).

Hinweis:

Zeichnungen bzw. Einbauanleitungen zur Gestaltung eines eigenen Spannsystems sind im Lieferumfang beinhaltet. Zum Verfüllen der gefrästen Kanäle kann beispielsweise ein 2K-Harz verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb