Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ZeroClamp Basisplatte 6fach bzw. Spanntürme für horizontale Maschinen 10243

Artikel-Nr.: 360022 10243

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Typ 10243
Anzahl Spanntöpfe 6
Indexierbohrung vorhanden nein
Stichmaß S 350 (4×), 200 (2×) mm
Produktart Basisplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360022 10243
Herstellernummer 360022 10243

Beschreibung

Ausführung:

Spanntopf-⌀ 120 mm.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.
Basisplatte mit 6 Spanntöpfen zur Aufnahme der Spanntürme. Bohrungen für T-Nuten Abstände 100 mm, Zentrumbohrung ⌀ 25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb