ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte, Typ: 11355

Artikel-Nr.: 360013 11355
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Typ 11355
passend für Basisplatte Nr. 360012 Gr. 10008
Produktart Abdeckblech

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360013 11355
EAN / GTIN 4045197413895
Herstellernummer 360013 11355

Beschreibung

Ausführung:

Die Abdeckbleche sind aus 1 mm rostfreiem Edelstahl1.4301 zur Abdeckung der Basiseinheiten.
(Schutz der Oberfläche + Abdeckung der Bohrungen.)
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb