Nulleinsteller, Typ: 50

Artikel-Nr.: 359085 50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige Messuhr 0,01 mm
Höhe Gehäuse – Bezugsfläche 49,75 mm
Höhe federnde Tastfläche bei Zeiger-0-Stellung 50 mm
Gehäuse-⌀ 65 mm
⌀ federnd gelagerte Tastfläche 47 mm
Produktart Null-Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359085 50
Kopieren
EAN / GTIN 4045197973443
Kopieren
Herstellernummer 359085 50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet.

Vorteil:

Keine Beschädigung der Werkzeugschneide beim Anfahren. Keine Fühlerlehre oder Anfahrdorn notwendig.

Funktion:

  • Federnde Tastfläche und Bezugsfläche des Gerätes auf gleiche Höhe bringen (z. B. mittels Lineal) und Messzeiger auf −0,25 stellen.
  • Gerät auf Werkstück stellen und den Fräser auf die federnde Tastfläche auffahren bis der Messuhrzeiger auf 0 steht. Der Fräser ist nun genau 50 mm (±0,01 mm) über dem zu bearbeitenden Werkstück (Mass zur Eingabe in die Maschinensteuerung) positioniert.

Verwendung:

Zum Einstellen der Werkzeuge (z. B. Fräser) auf Null und zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Holzetui, Messuhr, Messprotokoll und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Ersatzmessuhr Nr. 359086 3/40 siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb