Nulleinsteller 50M

Artikel-Nr.: 359085 50M
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige Messuhr 0,01 mm
Höhe Gehäuse – Bezugsfläche 49,75 mm
Höhe federnde Tastfläche bei Zeiger-0-Stellung 50 mm
Gehäuse-⌀ 65 mm
⌀ federnd gelagerte Tastfläche 47 mm
Produktart Null-Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359085 50M
EAN / GTIN 4045197973436
Herstellernummer 359085 50M

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet.
Mit Magnet.

Vorteil:

Keine Beschädigung der Werkzeugschneide beim Anfahren. Keine Fühlerlehre oder Anfahrdorn notwendig.

Funktion:

  • Federnde Tastfläche und Bezugsfläche des Gerätes auf gleiche Höhe bringen (z. B. mittels Lineal) und Messzeiger auf −0,25 stellen.
  • Gerät auf Werkstück stellen und den Fräser auf die federnde Tastfläche auffahren bis der Messuhrzeiger auf 0 steht. Der Fräser ist nun genau 50 mm (±0,01 mm) über dem zu bearbeitenden Werkstück (Mass zur Eingabe in die Maschinensteuerung) positioniert.

Verwendung:

Zum Einstellen der Werkzeuge (z. B. Fräser) auf Null und zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Holzetui, Messuhr, Messprotokoll und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Ersatzmessuhr Nr. 359086 siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb