{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel Schaft | 4 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
L1 geöffnet | 86,5 mm | |
L1 geschlossen | 99 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341120 4 | |
EAN / GTIN | 4045197308399 | |
Herstellernummer | 100 0130 MK4 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
249.00 CHF
CHF 192.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 210.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 geöffnet | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 geschlossen | 99 mm | 99 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |