{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel Schaft | 3 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
L1 geöffnet | 85 mm | |
L1 geschlossen | 97,5 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Herstellernummer | 100 0130 MK3 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 240.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 202.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50 | 50 |
L1 geöffnet | 85 | 85 |
L1 geschlossen | 97,5 | 97,5 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morsekegel Schaft | 3 | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |