{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 65/10 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Außen-⌀ | 34 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 61,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 68 mm | |
Bohrfutterkegel | B 10 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 10,094 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341000 65/10 | |
EAN / GTIN | 4045197308290 | |
Herstellernummer | 100 0065 B10 0 |