{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 100/16 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 43 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 80 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 91,5 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341000 100/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308337 | |
Herstellernummer | 100 0100 B16 0 |