{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 10 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 18 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 45 mm | |
Verlängerung L3 | 145 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338460 8 | |
EAN / GTIN | 4045197953155 | |
Herstellernummer | 338460 8 |