{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 14 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 24 mm | |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
Verlängerung L2 | 49 mm | |
Verlängerung L3 | 149 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338460 11 | |
EAN / GTIN | 4045197953186 | |
Herstellernummer | 338460 11 |