Gewindeschneidfutter, ER-Synchro 25

Artikel-Nr.: 338195 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M6 – M20
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,5 mm
Längenausgleich Zug 0,5 mm
Außen-⌀ D 45 mm
Innen-⌀ D1 42 mm
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Form A
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338195 25
EAN / GTIN 4062406511098
Herstellernummer 338195 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

Verwendung:

  • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
Kühlmittelrohr für HSK Nr. 309880.

Hinweis:

Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb