{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M4 − M12 | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 0,5 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Innen-⌀ D1 | 28 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Form | A | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338195 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511081 | |
Herstellernummer | 338195 16 |