Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung 16 mm

Artikel-Nr.: 335647 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 16 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
Außen-⌀ D 50 mm
Schaft-⌀ d 31 mm
Anschlusslänge L 35 mm
Auskraglänge H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Schaft-Vierkant 12 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335647 16
EAN / GTIN 4045197554154
Herstellernummer 335647 16

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für GARANT Verlängerungen Nr.338140 − 8142.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  16 mm

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung 16 mm

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  210.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  36.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  109.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  90.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  221.00
Auskraglänge H 96 mm 11 mm 14 mm 34 mm 45 mm
Außen-⌀ D 50 mm 46 mm 68 mm 50 mm 72 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20 M6 − M20 M14 − M33 M6 − M20 M14 − M33
Gewindebohrer-Schaft-⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Schaft-⌀ d 31 mm 31 mm 48 mm 31 mm 48 mm
Schaft-Vierkant 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktart Verlängerung Schnellwechsel-Einsatz Schnellwechsel-Einsatz Schnellwechsel-Einsatz Schnellwechsel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb