Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 335620 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 16 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
Außen-⌀ D 50 mm
Schaft-⌀ d 31 mm
Anschlusslänge L 35 mm
Auskraglänge H 34 mm
Schaft-Vierkant 12 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335620 16
EAN / GTIN 4045197152794
Herstellernummer 335620 16

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb