Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 14 mm

Artikel-Nr.: 335620 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindebohrer-Schaft-⌀ 14 mm
    Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
    Außen-⌀ D 50 mm
    Schaft-⌀ d 31 mm
    Anschlusslänge L 35 mm
    Auskraglänge H 34 mm
    Schaft-Vierkant 11 mm
    Produktart Schnellwechsel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 335620 14
    EAN / GTIN 4045197152787
    Herstellernummer 335620 14

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

    Verwendung:

    Für Grundlochbohrungen.

    Hinweis:

    Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb