{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 25 mm | |
Schaft-Vierkant | 5,5 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335610 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152664 | |
Herstellernummer | 335610 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 69.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 160.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 |
Auskraglänge H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 |
Außen-⌀ D | 32 | 30 | 46 | 50 | 32 |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schaft-⌀ d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 |
Schaft-Vierkant | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |