{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 10 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 25 mm | |
Schaft-Vierkant | 8 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335610 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152695 | |
Herstellernummer | 335610 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 69.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 160.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 210.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 | 35 |
Auskraglänge H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 | 96 |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schaft-⌀ d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 | 31 |
Schaft-Vierkant | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung | Verlängerung |