{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 9 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 30 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 7 mm | |
Schaft-Vierkant | 7 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197152503 | |
Herstellernummer | 335420 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung 9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 69.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 160.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 210.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Auskraglänge H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Außen-⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Schaft-⌀ d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Schaft-Vierkant | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |