{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 11 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 30 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 7 mm | |
Schaft-Vierkant | 9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335420 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152527 | |
Herstellernummer | 335420 11 |