{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334634 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488442 | |
Herstellernummer | 334634 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Schnellwechselfutter M3-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 183.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 203.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 60 | 60 |
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | M3 − M12 |
Längenausgleich Druck | 7,5 | 7,5 |
Längenausgleich Zug | 7,5 | 7,5 |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |