Gewinde-Schnellwechselfutter M3-12

Artikel-Nr.: 334630 M3-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-Schneidbereich M3 − M12
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
    Längenausgleich Druck 7,5 mm
    Längenausgleich Zug 7,5 mm
    Außen-⌀ D 38 mm
    Innen-⌀ D1 19 mm
    Auskraglänge A-Maß 60 mm
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 334630 M3-12
    EAN / GTIN 4045197488428
    Herstellernummer 334630 M3-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
    • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

    Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.

    Verwendung:

    • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
    • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
    • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

    Sonderzubehör:

    Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308835.

    Hinweis:

    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Gewinde-Schnellwechselfutter  M3-12

    Gewinde-Schnellwechselfutter M3-12

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    4 Stück sofort lieferbar
    CHF  203.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    4 Stück sofort lieferbar
    CHF  183.00
    Aufnahme SK 40 SK 40
    Aufnahme-Norm DIN 69871 ;ISO 7388-1 DIN 69871 ;ISO 7388-1
    Auskraglänge A-Maß 60 60
    Gewinde-Schneidbereich M3 − M12 M3 − M12
    Längenausgleich Zug 7,5 7,5
    Innen-⌀ D1 19 19
    Produktart Gewindeschneidfutter Gewindeschneidfutter

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb