{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 41 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334626 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488404 | |
Herstellernummer | 334626 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Schnellwechselfutter M3-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 178.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 219.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | Schaft-⌀ 25 mm |
Auskraglänge A-Maß | 41 | 39 |
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | M3 − M12 |
Längenausgleich Druck | 7,5 | 7,5 |
Längenausgleich Zug | 7,5 | 7,5 |
Innen-⌀ D1 | 19 | 19 |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |