{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidbereich | M10 - M30 | |
⌀-Bereich der 1. Spannzangen | 10 mm - 16 mm | |
⌀-Bereich der 2. Spannzangen | 16 mm - 23 mm | |
maximale Drehzahl im Vorlauf | 350 min-1 | |
automatische Hublänge | 30 mm | |
ganze Länge | 303 mm | |
Gehäuse-⌀ | 108 mm | |
Konusschaft-Aufnahme DIN 238 | B 24 | |
Gewicht | 7,2 kg | |
Produktart | Gewindeschneidapparat |
Artikelnummer | 333500 M10-30 | |
EAN / GTIN | 4045197312709 | |
Herstellernummer | EDM-R 1030 3151-2524 |