Gewindeschneidapparat Rubber-Flex für Mehrbereichsspannzange M1,4-7

Artikel-Nr.: 333500 M1,4-7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M1,4 - M7
⌀-Bereich der 1. Spannzangen 2,5 mm - 4,5 mm
⌀-Bereich der 2. Spannzangen 4,5 mm - 6,5 mm
maximale Drehzahl im Vorlauf 1.400 min-1
automatische Hublänge 10 mm
ganze Länge 131 mm
Gehäuse-⌀ 52 mm
Konusschaft-Aufnahme DIN 238 B 12
Gewicht 0,8 kg
Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Herstellernummer EDM-R 147 3121-2512

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Maschinen mit nur einer Drehrichtung.
  • Einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung, schützt den Gewindebohrer vor Bruch.
  • Längenausgleich auf Zug- und Druck, gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus.
  • Automatischer Vorschub garantiert lehrenhaltige Gewinde.
  • Automatischer Schnellrücklauf 1,6 : 1.
  • Rechtslauf, sowie auch Linkslauf ohne Umstellung möglich.
  • Einsatz von Rubber-Flex-Spannzangen oder Schnellwechseleinsätzen.
  • Kurze Anschnittfederung, erlaubt das Entspanen ohne das Gewinde zu zerschneiden.

Größen M3−M12 und M10−M30 mit Doppel-Spanneinrichtung.

Ausführung - Bild:

Mutter für genau einstellbare Gewindetiefe, ±0,1 mm.

Verwendung:

  • Aufnahme in einer rotierenden Spindel.
  • Schneiden von genau lehrenhaltigen Gewinden.
  • Ohne vorherige Umstellung für Links- oder Rechtsgewinde, für Sackloch und Durchgangsloch zu verwenden.

Lieferumfang:

Inklusive Haltearm und bei Nr. 333500 auch 2 Mehrbereichsspannzangen (Rubber-Flex), 2 Gabelschlüssel und 1 Schraubendreher für Innensechskant entsprechend dem Apparat!

Sonderzubehör:

Mehrbereichsspannzangen (Rubber Flex) Nr. 333640, Ersatz-Spannvorrichtung Nr. 333630, siehe Ersatzteilliste.

Hinweis:

Passende Konusschäfte Nr. 342500; 342600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb