Spannkopf glatt 8 mm

Artikel-Nr.: 329920 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 8 mm
    Aufnahme SK 52
    Spannbereich 3 mm - 7,5 mm
    Spannfläche glatt
    Härte 60 HR
    Profil rund
    Länge L 46 mm
    Ausführung verkürzter Vorbau
    Produktart Spannkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329920 8
    EAN / GTIN 2050001071774
    Herstellernummer SK52BZIGR8,0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.
    Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

    Verwendung:

    Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

    Hinweis:

    Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
    Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb