{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ | 39,5 mm | |
Aufnahme | SK 52 | |
Spannbereich | 3 mm - 7,5 mm | |
Spannfläche | glatt | |
Härte | 60 HR | |
Profil | rund | |
Länge L | 46 mm | |
Ausführung | verkürzter Vorbau | |
Produktart | Spannkopf |
Artikelnummer | 329920 39,5 | |
EAN / GTIN | 2050001074409 | |
Herstellernummer | SK52BZIGR39,5 |