{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ | 5 mm | |
Typ | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Winkel α | 15 Grad | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 329550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197309532 | |
Herstellernummer | 10128010500 |