Alternativartikel:

Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-⌀: 33mm

Artikel-Nr.: 329550 33
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 33 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Gesamtlänge L 94 mm
Winkel α 15 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329550 33
EAN / GTIN 4045197309815
Herstellernummer 10128013300

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 8,5 mm mit Querrillen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb