{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 72 mm | |
Nutzlänge B | 137,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 14 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 32 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | |
Spitzenlänge C | 52,5 mm | |
für Werkstückgewicht | 550 kg | |
maximale axiale Spannkraft | 900 daN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Herstellernummer | 079921 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige und verlängerter Spitze 4
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’445.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 786.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D1 | 18 | |
für Werkstückgewicht | 550 | 300 |
Gehäuse-⌀ D | 72 | 76 |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 | 0,007 |
Morsekegel | MK4 | MK4 |
Spitzenlänge C | 52,5 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |