Mitlaufende Drehbankspitze mit Einsätzen, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 321335 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 76 mm
maximaler Rundlauffehler 0,007 mm
maximale Drehzahl 3.200 min-1
für Werkstückgewicht 300 kg
Länge 1 58 mm
L2 13 mm
Außen-⌀ D1 18 mm
Schaft-⌀ D2 32 mm
passend zu Farbcode K18
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321335 4
EAN / GTIN 4045197774491
Herstellernummer 321335 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Mit auswechselbaren Einsätzen.
  • Körper und Laufspitze sind gesenkgeschmiedet und gehärtet.
  • Präzise Wälzlager garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Durch 6 verschiedene Einsätze besonders für Einzelfertigung unterschiedlichster Werkstücke geeignet.

Lieferumfang:

1 Drehbankspitze Nr. 320659, je 1 x Kopierkörner 60° / 30°, kleiner Spitzkörner 60°, großer Spitzkörner 60°, Kegel 60°, Hohlkegel 60°, Hohlkörner 60°.
Inklusive Systembox mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625320631.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb