Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 5

Artikel-Nr.: 320659 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK5
Gehäuse-⌀ D 96 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 2.600 min-1
für Werkstückgewicht 1.100 kg
Länge 1 72 mm
L2 14 mm
Außen-⌀ D1 24 mm
Schaft-⌀ D2 42 mm
passend zu Farbcode K24
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320659 5
EAN / GTIN 4045197774378
Herstellernummer 320659 5

Beschreibung

Ausführung:

  • Schaftgelagerte Körnerachse aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.
Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625 - 320631

Hinweis:

Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb