{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 76 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 3.200 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 350 kg | |
Länge 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Außen-⌀ D1 | 18 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 32 mm | |
passend zu Farbcode | K18 | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320659 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774361 | |
Herstellernummer | 320659 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 384.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
326.00 CHF
CHF 269.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 506.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 910.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 350 kg | 700 kg | 1.400 kg | 750 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |