Eco BMT-Längsaufnahme 68

Artikel-Nr.: 319884 68
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

x 75 mm
L1 110 mm
L2 68 mm
b2 64 mm
h1 25 mm
h2 94 mm
Passende Maschinen Mazak: QT Smart, QT Compakt
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319884 68
EAN / GTIN 4045197877376
Herstellernummer 319884 68

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT Eco, aber auch andere Systeme. Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb