Eco BMT-Längsaufnahme 55/D

Artikel-Nr.: 319884 55/D
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 85 mm
Passende Maschinen Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319884 55/D
EAN / GTIN 4045197877369
Herstellernummer 319884 55/D

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT Eco, aber auch andere Systeme. Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb