{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 319821 16 | |
EAN / GTIN | 4045197317643 | |
Herstellernummer | 27.V316WNL28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vollbohrerhalter VARIA 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 166.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 26 | |
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 28 | |
Außen-⌀ D | 48 | 25 |
Innenkühlung | ja | |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |