{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 319821 12 | |
EAN / GTIN | 4045197317636 | |
Herstellernummer | 27.V312WNL26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vollbohrerhalter VARIA 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 21 | |
Aufnahme | V3 | |
Auskraglänge A-Maß | 26 | |
Außen-⌀ D | 42 | 20 |
L1 | 100 | |
Spann-⌀ D1 | 12 | 12 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |